Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 1002341 Clearways CB20 Kopfhalterung grau ohne Scheibe, verstellbares


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell 1002341 Clearways CB20 Kopfhalterung grau ohne Scheibe, verstellbares
Honeywell 1002341 Clearways CB20 Kopfhalterung grau ohne Scheibe, verstellbares
Honeywell 1002341 Clearways CB20 Kopfhalterung grau ohne Scheibe, verstellbares
Artikel-Nr.:
     1955-2000450573
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1002341
EAN/GTIN:
     7312550023419
Suchbegriffe:
Kopfband für Visiere
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
PULSAFE 100 2341 Kopfhalterung Clearways CB 20 grau, o. Scheibe, Drehratsche (55600000), (Kompakta CB14 DR) Sicher, praktisch, wirtschaftlich - die Clearways-Kombination ist ein robustes und langlebiges Produkt. Ein Gewicht von nur 160 g ermöglicht eine ganztägige, bequeme Verwendung. Acetat-Visierscheiben bieten eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen chemische Substanzen. Die gut abschließende Befestigung der Scheibe bietet zusätzlichen Schutz gegen das Durchsickern von Chemikalien. Austauschbare Sichtscheiben sind in Acetat oder Polycarbonat erhältlich.Norm: EN 166 Gewicht: ca. 103 g Sichtscheibe: Acetat, klar
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1002341
Werksnummer:
1210160200
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kopfhalterung grau ohne Scheibe, verstel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 12,15*
€ 16,76*
1
€ 4,00*
ab € 11,63*
€ 16,82*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,41*
€ 16,97*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,13*
€ 17,25*
1
€ 8,95*
ab € 12,92*
€ 18,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1002294
ab € 157,54*
Zubehör
Honeywell
1002354
ab € 89,87*
Zubehör
Honeywell
1002359
ab € 81,71*
Zubehör
Honeywell
1002366
ab € 122,12*
Zubehör
Honeywell
1002353
ab € 6,43*
Zubehör
Honeywell
1002360
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.