Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verglasungs-Silikon Soudal Silirub PRO N, schwarz 310 ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verglasungs-Silikon Soudal Silirub PRO N, schwarz 310 ml Kartusche
Verglasungs-Silikon Soudal Silirub PRO N, schwarz 310 ml Kartusche
Artikel-Nr.:
     369-628727
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     118969
EAN/GTIN:
     5411183088214
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Naturstein-Silikon
Natursteinsilikon
Silicon
Silirub Pro N ist ein neutralvernetzender, dauerelastischer Premium-Silikondichtstoff für die professionelle Abdichtung von Dehn- und Anschlussfugen mit extremer Dauerbelastung im gesamten Baubereich.Hinweise: Bei Verwendung als Glas-/Rahmendichtstoff sowie bei Wetterversiegelung ist die Verträglichkeit im System sicherzustellen. Eine vorherige Rücksprache mit dem Dichtstoffhersteller ist zwingend nötig. Nennen Sie uns den Glastyp und möglichst auch den Glashersteller. Wir teilen Ihnen dann mit, ob seitens des Dichtstoffherstellers eine Freigabe vorliegt. Für Problemuntergründe wie Acrylglas und Natursteine empfehlen wir die Soudal Silikone AL (Acylglas) und MA (Marmor und andere Natursteine).Anwendung: Soudal Pro N Silikone dienen zur Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen, für Bauanschlussfugen an Bauelemente aus Holz, Metall und Kunststoff, für Dehnungsfugen unterschiedlicher Materialien, für Stoßfugenabdichtungen zwischen angrenzenden Verglasungselementen (Wetterversiegelung), sowie für alle Verglasungsarbeiten am Bau, Nach Rücksprache mit dem Hersteller auch für Glas- Rahmenversiegelungen in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC.Eigenschaften: Das Soudal Silikon Pro-N ist eine sehr hochwertige neutralvernetzende, dauerelastische Dichtungsmasse auf Basis von Polysiloxan (Oxim). Für alle üblichen Bauuntergründe. Acrylglas und Sicherheitsgläser nach Rückfrage mit dem Hersteller. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Auch für Problemuntergründe wie Kupfer und Edelstahl geeignet. Durch die fungizide Ausstattung kann das Pro N problemlos auch in Sanitärräumen verwendet werden. Nicht geeignet für Natursteine, PP, PE, PTFE und geklebte Ganzglasfassaden. Lösemittelfrei, geruchsarm, farbecht, witterungs- und UV beständig. Entspricht der Hochbau-DIN 18545 Teil 2. Brandschutzklasse B2-Prüfzeugnis DIN 4102.Technische Daten: Hautbildung* ca. 7 MinutenAushärtegeschwindigkeit* ca. 2 mm innerhalb der ersten 24 StundenMaximale Verformung 25 %Rückstellvermögen > 90 %Bruchdehnung 800 %*) gemessen bei 23 °C / 50 % r.L.Vorteile: - fungizid (pilzhemmend) ausgestattetes neutrales Silikon- Fensterversiegelung in Neubauten können nicht mehr schimmeln.
Weitere Informationen:
Shore A-Härte:
25
Basis:
1 K Polysiloxan-Oxim
Baustoffklasse:
B 2
Elastizitätsmodul 100%:
0.3
Inhalt:
310 ml
Farbe:
schwarz
Untere Einsatztemperatur:
-60 °C
Obere Einsatztemperatur:
180 °C
Bruchdehnung:
800 %
Hautbildungszeit:
7 min
Pack. Einheit:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: Silikon, soudal silikon schwarz, naturstein-silikon, soudal naturstein-silikon, Dichtungsmasse, Dichtungsmittel, Fugenmasse, Fenstersilikon, Glassilikon, Dichtstoffe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
71
15
€ 5,99*
ab € 3,49*
€ 4,54*
2 Tage
71
15
€ 5,50*
ab € 3,79*
€ 4,89*
4 Tage
53
15
€ 5,99*
ab € 3,77*
€ 4,89*
2 Tage
71
15
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 4,92*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 6,85*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,54*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,61*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,91*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,12*
Zubehör
PROMAT
4000353968
ab € 4,07*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,51*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,00*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,05*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,69*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,40*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,30*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,23*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.