Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen fetra Tischwagen 2742


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transportwagen fetra Tischwagen 2742
Transportwagen fetra Tischwagen 2742
Artikel-Nr.:
     3636-92742
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2742
EAN/GTIN:
     4017976021300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Tischwagen

Transportwagen fetra Tischwagen 2742

100x60cm Ladefläche, 2 Böden, bis 300kg, blau - Fetra leichte Tischwagen 2742 mit 2 Böden. Tragkraft: 300kg (obere Ladefläche 80kg), Ladefläche: 1000x600mm (LxB), Ladeflächenhöhe: 200mm und 820mm, Material: geschweißtes Stahlrohr und Profistahl pulverbeschichtet blau (Schraubkonstruktion), Bereifung: TPE-Reifen (125x32mm), Gewicht: 36kg. Ausführung: jeweils 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Feststeller an den Lenkrollen (gemäß EN 1757-3), Böden aus Holzwerkstoffplatte (Oberfläche Buchendekor) mit 12mm hohem Rand, Naben mit Rillenkugellager. 10 Jahre Herstellergarantie - Made in Germany! Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre.
Weitere Suchbegriffe: tischwagen ladefläche 1.000 x 600 mm, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 300 kg, Magazinbügelwagen, Magazinwagen, Schiebebügelwagen, Transportgeräte, Transportwagen
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,50*
€ 216,52*
5 Tage
21
Frei Haus
ab € 183,05*
€ 216,55*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 200,24*
€ 220,32*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 200,87*
€ 221,31*
Lager 3636
10
Frei Haus
ab € 213,07*
€ 260,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,03*
€ 309,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,91*
€ 304,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 247,19*
€ 294,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,89*
€ 285,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,58*
€ 275,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 219,38*
€ 261,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,07*
€ 253,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,93*
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,52*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,62*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 142,42*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,64*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,90*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.