Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Kabeltrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 600 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Kabeltrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 600 mm breit
fetra® Kabeltrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 600 mm breit
fetra® Kabeltrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 600 mm breit
Artikel-Nr.:
     C7573-2151/2435
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2151/2435
EAN/GTIN:
     4017976900629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
Kabeltrommel als Anbausatz für Leichte Tischwagen 600 mm breit. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Einfache Montage mittels Klemmschellen an den Stützrohren des Wagens. Nach VDE mit Thermoschutz. Feuchtraum-Ausführung mit 25 m Gummikabel 3 x 1,5. Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Für Modelle 1602, 1802, 2742, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtlänge (mm):
589
Farbe:
brillantblau
Hinweis:
für leichte Wagen 600 mm breit
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Verlängerungskabel, Kabelhalterung, Kabelrolle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,57*
€ 208,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,95*
€ 204,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,08*
€ 192,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.