Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2742


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-2742
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2742
EAN/GTIN:
     4017976021300
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Tischwagen
Leichter Tischwagen im Baukasten-System. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Schraubkonstruktion. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. Schiebegriff hochstehend. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
300
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
36
Schnelllieferprogramm:
Ja
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Etagenhöhen (mm):
200, 820
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
600
Gesamtlänge (mm):
1136
Gesamtbreite (mm):
611
Gesamthöhe (mm):
1039
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
... > Fetra > Wagen > Tischwagen
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 184,08*
€ 216,74*
Lager 1498
10
Frei Haus
ab € 200,43*
€ 220,52*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 199,65*
€ 221,52*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,39*
€ 222,38*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,90*
€ 223,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,52*
€ 262,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,26*
€ 259,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,82*
€ 250,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,66*
€ 245,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,43*
€ 238,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,91*
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 105,10*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 142,99*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,63*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,07*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,87*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.