Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Ablageschale für MultiVario Wagen als Anbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Ablageschale für MultiVario Wagen als Anbausatz
fetra® Ablageschale für MultiVario Wagen als Anbausatz
fetra® Ablageschale für MultiVario Wagen als Anbausatz
Artikel-Nr.:
     C7573-1381
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1381
EAN/GTIN:
     4017976713816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagefläche
Zubehör
Ablagetableau
Anbausatz Ablageschale aus Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau. Vielfältige Positionierungsmöglichkeiten. Einfache Selbstmontage mittels Kunststoffschellen. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
25
Ladeflächenlänge (mm):
496
Ladeflächenbreite (mm):
322
Gesamtbreite (mm):
806
Gesamttiefe (mm):
366
Gesamthöhe (mm):
359
Farbe:
lichtgrau
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.