| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-771102-09 Herst.-Nr.: E1CT0004400045 EAN/GTIN: 3660141929089 |
| |
|
| | |
| Aktenschrank easyOffice by Paperflow (SCHW) 110x104x41,5cm (BxHxT), 2 Rollläden, 2 Fachböden, Korpus/Rolläden einfarbig - Paperflow Rollladenschränke easyOffice. Außenmaße: 110x104x41,5cm (BxHxT), Nutzmaße: 86x100x37,5cm (BxHxT), Farbe: Korpus und Rollladen einfarbig in schwarz oder grau, Fachbodenanzahl: 2 Stück, Fachbodentragkraft: 75kg, Türen: Querrollladen, abschließbar: Ja, Material: Korpus aus Metall und aus kratz- und stoßfestem durchgefärbtem Polystyrol, Rolläden (15mm) aus Polypropylen. Ausführung: Lamellen lassen sich komplett in die Seitenteile schieben, Grifföffnung mit beweglicher Abdeckschiene, Schloß mit nummeriertem Schlüsselsatz, schwarze Metallfachböden im 8cm Raster verstellbar, Vorrichtung für Hängeregistraturmappen, abgerundete Ecken, Oberseite mit Lackfinish, verdecktes Schloß mit Finish Abdeckung. Anlieferzustand: zerlegt. Lieferzeit: ca. 15 Werktage, Lieferung: direkt ab Werk/frei Bordsteinkante. Ökologisch: 100% recycelbar und bis zu 85% aus Recycling-Materialien. Garantie: 5 Jahre. Zertifikate: GS-Zeichen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 225,13* | € 275,63* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,33* | € 283,87* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 254,69* | € 313,09* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,37* | € 313,09* | | | | Lager 3636 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,16* | € 348,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|