Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-716212 Herst.-Nr.: 7-106212 EAN/GTIN: 8713797087223 |
| | |
|
| | |
| Whiteboardfolie Legamaster WRAP-UP 7-106212 101x1200cm, weiß, selbstklebend, magnethaftend, auf Rolle - Mit der Kollektion SPACE-UP von Legamaster ist es Ihnen möglich große Schreibflächen im XXL-Format ohne störende Kanten zu schaffen. Ob zeichnen, skizzieren oder brainstormen - auf einer solchen Whiteboard-Wand können die kreativsten Ideen entstehen. Die selbstklebende Whiteboard-Folie WRAP-UP verwandelt jede glatte Oberfläche in eine XXL-Schreibfläche - selbst Wände mit Krümmungen oder ungewöhnlichen Formen. Maße: 101 x 1200 cm (H x B), Montage: selbstklebend, Gewicht: 22,40 kg, Ausführung: auf jede beliebige Form zuschneidbar, trocken abwischbar, mit Boardmarkern beschreibbar, magnethaftend. Herstellergarantie: 3 Jahre auf die Oberfläche (auf Beschreibbarkeit/Trockenabwischbarkeit bei Verwendung von Whiteboard-Zubehör von Legamaster). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, OHP-Folie, Schreibfolie, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Whiteboard-Folie, Whiteboardfolie, magnet-board legamaster, magnet board, magnetische whiteboardfolie, whiteboard, whiteboard-folie, magnetisch, selbstklebend, tapete, magnetwand, magnetfolie, tafelfolie, wandbelag, beschichtung, ohne rahmen, rahmenlos, schreibfläche, whiteboardwand, schreibwand, schreibtafelwand, vollflächig, tafelwand, SPACE-UP |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 513,37* | € 580,22* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 520,55* | € 589,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 554,57* | € 635,89* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 580,94* | € 641,75* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 619,22* | € 675,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|