| |
|
| Artikel-Nr.: C3765-7-121800 Herst.-Nr.: 7-121800 EAN/GTIN: 8713797089777 |
| | | |
|
| | |
| Sofort einsatzbereites Reinigungsspray für (große) Whiteboards und Glasboards. Große Sprühflasche (750 ml) mit Zerstäuber ohne Treibgase. Reinigungsmittel in Alkohollösung. Entfernt Boardmarker-Tinte, Tintenrückstände und Staub. Ergonomisches Design ermöglicht Einhandbedienung. Weitere Informationen: | | nachfüllbar: | Nein | Hersteller-Name: | Legamaster | Ausführung des Behälters: | Spray bottle | Beschreibung der Besonderheiten: | Schnell trocknend: Ideal für große Tafelflächen in Klassenzimmern, Besprechungsräumen und Büros. Einfach aufsprühen und mit einem Mikrofasertuch abwischen. Desinfiziert und säubert die Tafeloberfläche gründlich. Regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer Ihrer Tafeloberfläche. Handliche, auslaufsichere Sprühflasche. Umweltfreundlich: enthält kein Treibgas. | Ausführung des Reinigungsproduktes: | Reinigungsspray | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Boardreiniger | Artikelbezeichnung: | Legamaster TZ9 Whiteboard Reiniger 750ml | Ausführung des Inhalts des Sets: | Einzelartikel | GTIN: | 8713797089777 | schnelltrocknend: | Ja | Inhalt (Spray): | 750.00 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zolltarifnummer (TARIC): | 34029090 | Produkttypbezeichnung: | Boardreiniger | Ausführung des Inhalts (Set): | Einzelartikel | Nettogewicht: | 820 | Werkstoff: | Kunststoff | Herstellerartikelnummer: | 7-121800 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |