Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-60122-117 Herst.-Nr.: 6012201 EAN/GTIN: 4048612007419 |
| |
|
| | |
| Arbeitshandschuhe uvex profastrong NF33 60122 (GR07) Chemikalienschutzhandschuhe, NBR/Baumwoll- beflockung, grün, Pack 12 Paar - uvex Schutzhandschuhe profastrong NF33 mit Grip-Struktur für sicheren Umgang mit schädlichen Ölen und Flüssigkeiten. Variante: Chemikalienschutzhandschuhe, geeignet für: Umgang mit Chemikalien, Beschichtung: Nitril-Kautschuk (NBR) vollbeschichtet, Norm: EN 388:2016 (4101X) und EN ISO 374-1:2016/Type A (AJKLOT), lebensmitteltauglich: Ja, Material: Baumwollbeflockung, Farbe: grün, Ausführung: ca. 33 cm lang, Innenhand mit Grip-Struktur, mit Stulpe, hervorragende mechanische Abriebfestigkeit, gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen durch die Grip-Struktur in der Innenhand, gute Resistenz gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen, gutes Tast- und Fingerspitzengefühl, gute Passform, hohe Flexibilität. Inhalt: 12 Paar. Made in Germany. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, Handschutz, Fünffingerhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 2,27* | € 2,95* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 2,30* | € 2,97* | | | | | | | | 12 | | € 5,50* | ab € 2,42* | € 3,21* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 2,40* | € 3,23* | | | | Lager 3636 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,24417* | € 4,14417* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 49,73004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|