Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilmabroller Leitz WOW Duo Colour 5364 (WEISS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebefilmabroller Leitz WOW Duo Colour 5364 (WEISS)
Klebefilmabroller Leitz WOW Duo Colour 5364 (WEISS)
Klebefilmabroller Leitz WOW Duo Colour 5364 (WEISS)
Klebefilmabroller Leitz WOW Duo Colour 5364 (WEISS)
Artikel-Nr.:
     3636-5364-10
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5364-10-01
EAN/GTIN:
     4002432113705
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller

Klebefilmabroller Leitz WOW Duo Colour 5364 (WEISS)

Tischabroller, bis 19mm/33m, mit Rolle, zweifarbig - Leitz WOW Duo Colour Klebeband-Tischabroller 5364 in Premium-Qualität mit modernem zweifarbigem WOW Effekt in Hochglanz. Geeignet für: Rollen bis 19mm x 33m, Kerndurchmesser von 25mm, Material: hochglänzendes Polystyrol. Ausführung: stabiler und schwer für rutschfesten Stand und einhändiges Bedienen, scharf gezackte Klinge für leichtes Abreißen des Klebebandes, schnelles und einfaches Rollenwechseln. Lieferung inklusive einer Rolle beschriftbarem, matt transparentem Klebeband.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 8,94*
€ 12,03*
10 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 8,97*
€ 12,04*
1
€ 4,00*
ab € 9,32*
€ 12,43*
1
€ 7,95*
ab € 9,50*
€ 13,08*
Lager 3636
728
1
€ 4,95*
ab € 9,18*
€ 22,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 260 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,27*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 6,02*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,84*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 8,28*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,27*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 13,78*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 9,91*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 11,34*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,24*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 12,26*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,10*
Ähnlich
Leitz
52581001
ab € 4,86*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,74*
Ähnlich
Leitz
52263001
ab € 3,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.