Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät GBC Fusion 3000L A4 4400748EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiergerät GBC Fusion 3000L A4 4400748EU
Laminiergerät GBC Fusion 3000L A4 4400748EU
Laminiergerät GBC Fusion 3000L A4 4400748EU
Laminiergerät GBC Fusion 3000L A4 4400748EU
Laminiergerät GBC Fusion 3000L A4 4400748EU
Artikel-Nr.:
     3636-4400748
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400748EU
EAN/GTIN:
     5028252336390
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator

Laminiergerät GBC Fusion 3000L A4 4400748EU

bis DIN A4, max. Breite: 241mm, schwarz - GBC Fusion 3000L A4 Heißlaminiergeräte 4400748EU sind ideal für den häufigen Gebrauch zuhause und im Büro und garantieren perfekte und schnelle Ergebnisse. Für max. Laminierformat DIN A4, max. Folienstärke: 2 x 125 Micron (gesamt 250), max. Laminiergeschwindigkeit: 50cm/Minute, max. Aufwärmzeit: 1 Minute. Ausführung: einstellbarer Anschlag und Auffangschale garantieren präzises Einziehen und perfekt glatte Laminate, Wahl der Foliendicke per Tastendruck, automatischer Warnton bei Fehleinzug, grüne Leuchte und Signalton zeigen Betriebsbereitschaft an, zusätzliche Einstellung für das Kaltlaminieren von selbstklebenden Kaltlaminiertaschen, Abschaltautomatik nach 30 Minuten Nichtgebrauch, Rücklauffunktion. Maße: 456x158x137mm, Gewicht: 2,64kg, Farbe: schwarz. Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie. Zertifikate: CE-Zeichen.
Weitere Suchbegriffe: Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, kaltlaminator a4, heißlaminator, Folienkaschiergerät, Kaschiersysteme, Laminiersysteme, Heißlaminiergeräte, Heißlaminiermaschinen, GBC Laminiergeräte, beste Laminiergeräte, Laminiergerät heiß, Thermal Laminiergerät
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 82,42*
€ 105,73*
2 Tage
9
€ 2,90*
ab € 82,54*
€ 105,98*
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 82,90*
€ 106,27*
Frei Haus
ab € 86,36*
€ 114,39*
Lager 3636
315
Frei Haus
ab € 81,25*
€ 131,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4400744EU
ab € 42,38*
Zubehör
GBC
4400747EU
ab € 76,08*
Zubehör
GBC
4400746EU
ab € 57,85*
Zubehör
GBC
3747348
ab € 17,05*
Zubehör
GBC
3200723
ab € 13,24*
Zubehör
GBC
3740400
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.