Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche HighSpeed, A4, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Laminiertasche HighSpeed, A4, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche HighSpeed, A4, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche HighSpeed, A4, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche HighSpeed, A4, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche HighSpeed, A4, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     1682-126242700
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3747348
EAN/GTIN:
     0033816048072
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
GBC Laminiertasche HighSpeed. Für A4. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit Hilfslinien zum Ausrichten des Dokuments. Mit Micron-Symbolen für einfache Temperatureinstellung. Mit Pfeilen für die Einführrichtung der Dokumente. Material: Polyester/Polyethylen 125 Micron. Format: 216 x 303 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit Hilfslinien zum Ausrichten des Dokuments. Mit Micron-Symbolen für einfache Temperatureinstellung. Mit Pfeilen für die Einführrichtung der Dokumente.
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Verwendung für Papierformate:
A4
Stärke der Folie:
125
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Höhe:
303
Breite:
216
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
6
pro Paket
€ 5,95*
ab € 17,58*
€ 24,17*
3 Tage
52
pro Paket
€ 2,90*
ab € 17,50*
€ 24,18*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,12*
€ 24,18*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 18,25*
€ 25,96*
11 Tage
2
pro Paket
€ 5,87*
ab € 19,34*
€ 26,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,17*
€ 28,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,76*
€ 28,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,82*
€ 27,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,38*
€ 26,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,96*
€ 23,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,58*
€ 20,92
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1758* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
434109
ab € 54,63*
Zubehör
Oechsle Display Systeme
75-39640-08
ab € 45,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.