Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche, A4, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Laminiertasche, A4, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A4, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A4, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A4, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A4, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     690-752354
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3200723
EAN/GTIN:
     0033816024021
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
GBC Laminiertasche. Für A4. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung. Material: Polyester/Polyethylen 125 Micron. Format: 216 x 303 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Höhe:
303
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Breite:
216
Stärke der Folie:
125
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung.
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
133
pro Satz
€ 5,49*
ab € 13,23*
€ 18,30*
pro Satz
€ 4,00*
ab € 13,34*
€ 18,63*
1 Tag
41
pro Satz
€ 5,95*
ab € 13,75*
€ 19,05*
9 Tage
235
pro Satz
€ 5,87*
ab € 13,86*
€ 19,28*
pro Satz
€ 7,95*
ab € 13,80*
€ 19,68*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,30*
€ 21,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 17,96*
€ 21,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 17,33*
€ 20,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,89*
€ 20,10
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,80*
€ 18,80
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,23*
€ 15,74
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,1323* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
434109
ab € 54,60*
Zubehör
Kroschke
75-39640-08
ab € 45,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.