Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-43886 Herst.-Nr.: 43886 EAN/GTIN: 0023942438861 |
| |
|
| | |
| Externer CD/DVD-Brenner Slimline Verbatim 43886 USB 3.2 Gen 1, USB-C auf USB-A Kabel+Adapter, 145x133x11mm, Datenübertragungsrate: 1,5 Gbit/s, Datenpuffer: 4 MB - Verbatim Externer CD/DVD-Brenner Slimline 43886 dient als ideale Ergänzung zum Notebook, Ultrabook, Netbook oder sogar PC. Mit dem CD/DVD-Brenner kann man ganz einfach Backups erstellen oder Softwares installieren. Die Stromversorgung erfolgt über den modernen verdrehsicheren USB-Typ-C Anschluss, sodass für den Betrieb nur ein einiges Kabel benötigt wird. Das Gerät ist ideal für die mobile Nutzung geeignet. Schnittstelle: USB 3.2 Gen. 1, Ausführung. Extern, Datenträger: CD/DVD, Anschluss: USB-C, Lesegeschwindigkeit DVD: 8x, Lesegeschwindigkeit CD: 24x. Im Lieferumfang enthalten: CD/DVD Brenner, ein USB Typ-A Adapter, mit der Nero-Software Burn & Archive. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe CD Brenner, DVD Brenner, DVD Burner, DVD-Writer, DVD Brenner extern, externe DVD Brenner, DVD Drives, DVD Laufwerk, DVD Laufwerk extern, externe DVD Laufwerke, DVD Rekorder, DVD-Recorder, DVD, DVD Rohlinge, DVD-R, M-Disc Brenner, M-Disc Laufwerk, Notebook CD-Laufwerk, Notebook DVD-Laufwerk, USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Stecker, USB Anschlusskabel, USB Kabel, dvd laufwerk extern verbatim, dvd drives, extern dvd laufwerk, Externer DVD-Brenner, CD/DVD-Brenner, Brenner, Slimline, Verbatim Slimline |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 31,08* | € 39,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,58* | € 42,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 32,58* | € 42,09* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 34,84* | € 44,95* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 33,23* | € 55,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|