Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl SENSUM, Permanentkontakt, mit Armlehnen, Lendenwirbelstütze, 3D-Orthositz, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-77358
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SI59U G26
EAN/GTIN:
     4014296046433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Bürostuhl Sensum mit Orthositz ermöglicht komfortables und entspanntes Sitzen im Arbeitsalltag.

Ein Vorteil der Permanentkontaktmechanik liegt in der beweglichen Rückenlehne. Durch diese können Sie sich beim Sitzen entspannen und auch mal die Sitzposition wechseln, sodass Ihr Rücken entlastet wird und Sie auch bei langem Sitzen quot,in Bewegungquot, bleiben.

Die höhenverstellbare Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 570 mm zu den mittelhohen Exemplaren. Sie kann über einen Verstellbereich von 60 mm ganz einfach an Ihre Grösse angepasst werden. Eine Lordosenstütze entlastet den Rücken genau da, wo er vielen Menschen Probleme bereitet: im Lendenwirbelbereich. Die Ausstattung mit einem für das Sitzklima förderlichen, luftdurchlässigen Netzrücken stellt ein weiteres Highlight des Sensum dar.

Der Orthositz wird gerade bei orthopädischen Problemen empfohlen, weil er durch die optimale Ausformung der Sitzfläche eine gesunde Bein- und damit Rückenhaltung möglich macht. Ihr neuer Bürostuhl lässt sich durch einen Toplift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen. Das Prinzip des Body-Balance-Tec--Gelenks beruht auf der dreidimensionalen Beweglichkeit eines Sitzballs. Ihr Körper bleibt durchgehend in Schwung - eine wirkungsvolle Massnahme gegen Muskel- und Rückenbeschwerden.

Der Bürostuhl Sensum zeichnet sich durch höhenverstellbare Armlehnen aus, was Nacken- und Schulterverspannungen verhindert und Ihren Sitzkomfort steigert. Die hochwertige Polsterung ist angenehm und strapazierfähig. Der Stoffbezug ist robust und pflegeleicht. Sie können ihn ganz unkompliziert mit einer Polsterdüse absaugen und einmal pro Jahr mit einem Polsterreiniger behandeln, sodass er seine Farbe behält und Ihnen lange Freude bereitet. Komplettiert wird das schöne Design durch ein Fusskreuz aus Stahl. Die lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen sind für Teppichböden geeignet.

Armlehnen:

  • Ringarmlehnen
  • Höhenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 570 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 60 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Blau
  • Inkl. Lordosenstütze
  • Netzrücken

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Permanentkontakt-Mechanik
  • Stufenlos arretierbar
  • Orthositz
  • Body-Balance-Tec--Gelenk
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift
  • Farbe der Sitzfläche: blau
  • Sitzmasse (B x T x H): 480 x 450 x 420 - 550 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Stahl
  • Farbe Gestell: Chromsilber
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
570 mm
Rollen geeignet für:
Teppichböden
Sitzhöhe von:
460 mm
Armlehnen:
mit Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Verstellbarkeit Armlehnen:
höhenverstellbar
Armlehnenform:
Ringarmlehnen
Garantie:
3 Jahre
Sitzschalenform:
Orthositz
Lordosenstütze:
Ja
Zertifikate:
GS-Zertifikat
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
blau
empfohlene Sitzzeit:
bis 8 h
Sitzbreite:
480 mm
Übergrösse:
Nein
Sitzmechanik:
3D-Permanentkontakt-Mechanik
Sitzhöhe bis:
560 mm
Sitztiefenverstellung:
Nein
Farbe Gestell:
chromsilber
Belastbarkeit:
110 kg
Bezug:
Stoff
Farbe Sitzfläche:
blau
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Sitztiefe:
450 mm
Bezugfarbe:
blau
Höhenverstellbereich Rückenlehne:
60 mm
Material Fusskreuz:
Stahl
GS-geprüft:
Ja
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 135,76*
€ 165,19*
11 Tage
1
€ 5,87*
ab € 140,42*
€ 169,38*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,90*
€ 170,65*
€ 4,95*
ab € 141,81*
€ 171,29*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 222,77*
€ 263,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,56*
€ 313,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,40*
€ 307,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,69*
€ 285,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,57*
€ 277,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,77*
€ 265,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,96*
Zubehör
Floortex
FC1215017EV
ab € 30,29*
Zubehör
WEDO
2751
ab € 29,12*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,68*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-NS
ab € 641,8817*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-OS
ab € 642,7417*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-NS
ab € 593,81*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-OS
ab € 596,89*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-NS
ab € 622,21*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-OS
ab € 625,91*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,95*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-AS
ab € 594,44*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-BS
ab € 591,79*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-LS
ab € 611,2554*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-WS
ab € 591,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.