Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Sitness 10 Bürostuhl, mit Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 18,3 kg Version: 02 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TOPSTAR Sitness 10 Bürostuhl, mit Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 18,3 kg Version: 02 - blau
TOPSTAR Sitness 10 Bürostuhl, mit Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 18,3 kg Version: 02 - blau
TOPSTAR Sitness 10 Bürostuhl, mit Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 18,3 kg Version: 02 - blau
TOPSTAR Sitness 10 Bürostuhl, mit Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 18,3 kg Version: 02 - blau
TOPSTAR Sitness 10 Bürostuhl, mit Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 18,3 kg Version: 02 - blau
TOPSTAR Sitness 10 Bürostuhl, mit Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 18,3 kg Version: 02 - blau
Artikel-Nr.:
     894-TS5040.02
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SI59U G26
EAN/GTIN:
     4014296541303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Bürostuhl Sitness 10 mit Body-Balance-Tec Gelenk und Lendenwirbelstütze

Ausgewählte Version: 02 - blau

Topstar® SITNESS 10

  • bequemer Drehstuhl mit Body-Balance-Tec® Gelenk und Lendenwirbelstütze
  • Metall-Fußkreuz, verchromt
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Toplift
  • Permanentkontaktmechanik, stufenlos arretierbare und ergonomisch geformte Rückenlehne
  • empfohlene Sitzdauer von max. 8h pro Tag
  • bis zu 110kg maximaler Belastbarkeit
  • Lendenwirbel- und Beckenstütze, zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
  • 3D-Beweglichkeit, neigungsverstellbare Rückenlehne und höhenverstellbare Armlehnen
  • mit Teppichbodenrollen

Produktdaten:

  • Sitzhöhe: 42–55 cm
  • Sitzfläche: 48 x 45 cm
  • Rückenlehne: 57 cm
  • Bezug: Polyster

  • Version: 02 - blau
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
18,3
Produktart:
Bürostuhl
Produktkategorie:
Stühle
Ausstattung:
höhenverstellbare Rückenlehne
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Teppichbodenrollen
Stuhlmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Material:
Stoff
Material Fußkreuz:
Stahl, verchromt
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 135,45*
€ 164,07*
12 Tage
1
€ 5,87*
ab € 140,03*
€ 168,22*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,32*
€ 169,49*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 142,32*
€ 170,12*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,20*
€ 176,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,12*
€ 202,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,56*
€ 187,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,32*
€ 169,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,80*
Zubehör
Floortex
FC1215017EV
ab € 30,36*
Zubehör
WEDO
2751
ab € 29,07*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,65*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-NS
ab € 642,4017*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-OS
ab € 641,8017*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-NS
ab € 596,69*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-OS
ab € 594,18*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-NS
ab € 621,01*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-OS
ab € 622,21*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,93*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-AS
ab € 592,33*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-BS
ab € 591,44*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-LS
ab € 610,2954*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-WS
ab € 591,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.