Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Schneidständer, f. leichte Rollen, Schnittbreite 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-62117
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26420
EAN/GTIN:
     4030177022822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
horizontale schneidständer hüdig+ro...
schneidständer waagerecht
schneidständer

Für leichte Folien. Austrittshöhe stufenlos einstellbar.
Max. Rollendurchmesser je 800 mm
Max. Rollengewicht ges. 130 kg
Die Angaben für Aussenmasse sind inkl. Rolle
Austrittshöhen- und Rollenachsen einstellbar
Leicht auswechselbare Messerkassette, Rundmesser für Papier, Wellpappe, etc. Klingenmesser für Folien, Weich- und Luftpolsterfolien (Lieferung ohne Verpackungsrollen).

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Fahrbar:
Nein
Rollendurchmesser:
800 mm
Schnittbreite:
2000 mm
Tiefe:
920 mm
Ausrichtung:
waagerecht
Typ:
Grundelement
Aussenmasse B x T x H:
2370 x 920 x 1665 mm
Tragkraft:
130 kg
Höhe:
1665 mm
Gewicht:
69 kg
Breite:
2370 mm
Weitere Suchbegriffe: 62117, 62117-SW81, Schneidgerät, Doppelschneidständer, Schneidegerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 934,54*
€ 1.050,60*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 984,61*
€ 1.055,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 996,28*
€ 1.062,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 973,34*
€ 1.066,64*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.103,22*
€ 1.177,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.177,13*
€ 1.400,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,27*
€ 1.395,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.141,60*
€ 1.358,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,27*
€ 1.334,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,22*
€ 1.312,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/250200
ab € 11,06*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 127,04*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256200
ab € 605,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.