Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meterzähler,f. Packtisch,Schnitt B 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208368
208368
Artikel-Nr.:
     711-208368
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     256200
EAN/GTIN:
     4030177028114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidegerät
Versandarbeitsplatz
Versandeinrichtung
Papierabroller
Meterzähler für Packtisch
  • Schnittbreite 2000 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Schneidegerät, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Verpackungstyp:
Zubehör
Zubehör für:
Packtisch
Schnittbreite:
2000 mm
Gewicht:
16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 605,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,74*
€ 837,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,79*
€ 829,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,35*
€ 810,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,50*
€ 780,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,84*
€ 720,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/250200
ab € 11,06*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 127,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.