Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer Schnitt-B.2000mm B2370xT8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidständer Schnitt-B.2000mm B2370xT8
Schneidständer Schnitt-B.2000mm B2370xT8
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1348058
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26420
EAN/GTIN:
     4030177022822
Suchbegriffe:
Schneidständer
horizontale schneidständer hüdig+ro...
schneidständer waagerecht
schneidständer
waagerecht mit zwei Schneidvorrichtungen und je zwei Wechsel-Kassetten (Kreismesser/Klinge) · max. Rollengesamtgewicht bis 130 kgWeitere technische Eigenschaften:· Austrittshöhe: stufenlos verstellbarmm
Weitere Informationen:
Breite:
2370 mm
Gewicht ohne Rolle:
69 kg
Ausstattung:
mit 2 Schneidvorrichtungen
max. Rollen-Ø:
800 mm
Ausführung:
stationär
Gewicht pro Rolle:
130 kg
Tiefe:
850 mm
Höhe:
1665 mm
Schnittbreite:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Verpackung, Versand, 9181486154
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 934,54*
€ 1.050,60*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 984,61*
€ 1.055,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 996,28*
€ 1.062,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 973,34*
€ 1.066,64*
€ 4,95*
ab € 1.100,55*
€ 1.177,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,60*
€ 1.250,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,25*
€ 1.228,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,33*
€ 1.184,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,19*
€ 1.152,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 948,23*
€ 1.128,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,54*
€ 1.112,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/250200
ab € 11,06*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 127,04*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256200
ab € 605,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.