Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer,f. Schneidvorrichtung,f. f. Folie


Menge:  Paket  
Produktinformationen
208370
208370
208370
Artikel-Nr.:
     711-208370
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     6/250200
EAN/GTIN:
     4030177007720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidegerät
Versandarbeitsplatz
Versandeinrichtung
Papierabroller
Messer für Schneidvorrichtung
  • Geeignet für für Folien

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Schneidegerät, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Verpackungstyp:
Zubehör
Zubehör für:
Schneidvorrichtung
Set:
nein
geeignet für (Produkt/Material):
Folie
Gewicht:
0.2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 11,06*
€ 15,79*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 60,76*
€ 78,85*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,85*
€ 93,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,97*
€ 92,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,61*
€ 88,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,12*
€ 84,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 68,97*
€ 82,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 60,76*
€ 72,30
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 30,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
62502N
ab € 49,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.