Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer Schnitt-B.2000mm B2370xT850xH1665mm stationär HÜDIG & ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9181486154
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26420
EAN/GTIN:
     4030177022822
Suchbegriffe:
Schneidständer
horizontale schneidständer hüdig+ro...
schneidständer waagerecht
schneidständer
waagerecht mit zwei Schneidvorrichtungen und je zwei Wechsel-Kassetten (Kreismesser/Klinge) · max. Rollengesamtgewicht bis 130 kgWeitere technische Eigenschaften:· Austrittshöhe: stufenlos verstellbarmm
Weitere Informationen:
Breite:
2370 mm
Gewicht ohne Rolle:
69 kg
Ausstattung:
mit 2 Schneidvorrichtungen
max. Rollen-Ø:
800 mm
Ausführung:
stationär
Gewicht pro Rolle:
130 kg
Tiefe:
850 mm
Höhe:
1665 mm
Schnittbreite:
2000 mm
Marke:
HÜDIG & ROCHOLZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verpackung, Versand
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 934,54*
€ 1.050,60*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 984,61*
€ 1.055,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 996,28*
€ 1.062,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 973,34*
€ 1.066,64*
€ 4,95*
ab € 1.100,55*
€ 1.177,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.055,71*
€ 1.256,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,46*
€ 1.246,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.047,45*
€ 1.246,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.047,44*
€ 1.246,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,98*
€ 1.213,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.019,97*
€ 1.213,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.019,96*
€ 1.213,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.019,95*
€ 1.213,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.019,94*
€ 1.213,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,75*
€ 1.198,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,61*
€ 1.171,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/250200
ab € 11,06*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 127,04*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256200
ab € 605,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.