Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer Schnitt-B.2000mm B2370xT850xH1665mm stationär HÜDIG & ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     1498-9181486154
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26420
EAN/GTIN:
     4030177022822
Suchbegriffe:
Schneidständer
horizontale schneidständer hüdig+ro...
schneidständer waagerecht
schneidständer
waagerecht mit zwei Schneidvorrichtungen und je zwei Wechsel-Kassetten (Kreismesser/Klinge) · max. Rollengesamtgewicht bis 130 kgWeitere technische Eigenschaften:· Austrittshöhe: stufenlos verstellbarmm
Weitere Informationen:
Breite:
2370 mm
Marke:
HÜDIG & ROCHOLZ
Gewicht ohne Rolle:
69 kg
Ausstattung:
mit 2 Schneidvorrichtungen
max. Rollen-Ø:
800 mm
Ausführung:
stationär
Gewicht pro Rolle:
130 kg
Tiefe:
850 mm
Höhe:
1665 mm
Schnittbreite:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Verpackung, Versand
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 934,54*
€ 1.050,60*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 984,61*
€ 1.055,71*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 996,28*
€ 1.062,00*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 973,34*
€ 1.066,64*
€ 4,95*
ab € 1.100,55*
€ 1.177,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,00*
€ 1.263,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,53*
€ 1.259,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,72*
€ 1.227,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,76*
€ 1.205,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 996,28*
€ 1.185,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/250200
ab € 11,06*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 127,04*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256200
ab € 605,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.