Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Infoständer Topicon, Info Sign Stand DIN A4, 1180 x 1110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-28495
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4812-23
EAN/GTIN:
     4005546403519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand

Der Infoständer Topicon von Durable ist aus Aluminium gefertigt und mit einem schweren Gussfuss für einen sicheren Stand sowie mit der Infotafel -»INFO SIGN-« ausgestattet. Die Infotafel ist aus Acryl/Aluminium gefertigt und im Format A4. Die Tafel ist zudem höhenverstellbar und kann vom Hoch- ins Querformat gedreht werden.
Einfache Montage durch Aufbauanleitung. Die passenden EDV-beschriftbaren Einsteckschilder für Format A4 sind separat erhältlich.

  • Material Standfuss: Stahl
  • Material Infoschild: Aluminium mit Acrylabdeckung
  • Gestellfarbe: alufarben
  • Lesewinkel: 10-°
  • Masse DIN A4 hoch (Höhe): 1180 x 1110 mm
  • Masse DIN A3 hoch (Höhe): 1250 x 1180 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Farbe:
alusilber
Format:
Hochformat & Querformat
Farbe Gestell:
alusilber
Tiefe:
280 mm
Material:
Stahl; Aluminium
Geeignet für:
DIN A4
Höhe:
1180/300 mm
Gewicht:
6,13 kg
Breite:
300 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Infotafel Stativ, Prospekt-Bodenständer, Prospektbodenständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Sichttafel-Bodenständer, Sichttafelbodenständer, Wegweiser, prospekthalter a4 durable, aushangtafel, durable hinweistafel, 28495, 28495-SW81, Sichttafelständer, Bodenständer für Sichttafel, Sichttafelhalter, Kassenständer für Sichttafel, Sichttafel-Ständer, Tischständer für Sichttafel, Drehständer für Sichttafel, Tischstativ für Sichttafel, Sichttafel-Halter
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,64*
€ 132,58*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,65*
€ 139,36*
11 Tage
2
€ 5,87*
ab € 110,92*
€ 140,54*
Frei Haus
ab € 118,37*
€ 147,20*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 197,60*
€ 231,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,68*
€ 275,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,41*
€ 264,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,27*
€ 235,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,60*
€ 235,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,052*
Zubehör
Durable
480223
ab € 11,07*
Zubehör
Durable
480323
ab € 16,54*
Zubehör
Durable
480523
ab € 15,57*
Zubehör
Durable
480623
ab € 22,87*
Zubehör
Durable
480723
ab € 24,41*
Zubehör
Durable
480823
ab € 48,46*
Zubehör
Durable
480123
ab € 9,18*
Zubehör
Durable
480023
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.