| |
|
| Artikel-Nr.: C1138-481223 Herst.-Nr.: 481223 EAN/GTIN: 4005546403519 |
| |
|
| | |
| Stabiler Bodenständer aus Aluminium. Mit drehbarer Infotafel im Format A4. • Infoständer A4 aus Aluminium mit glasklarer Acrylscheibe • Sicherer Stand durch schweren Gussfuß • Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen zur flexiblen Beschriftung • Für Informationen im Format DIN A4, Ausrichtung im Hoch- und Querformat möglich • Ergonomisches Lesen durch Höhenverstellbarkeit und Drehung des Lesewinkels um 10 Grad • Inkl. Aufbauanleitung zur einfachen Montage • Passende Einsteckschilder (Art. 4856) separat erhältlich • Ersatzkappen (Art. 4816) separat erhältlich Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 4812 | Außenmaße (B x H x L/T): | 302 mm x 1180 mm x 280 mm | Farbe: | Silber | Für Formate: | A4 | Füllmenge: | 1 Blatt | Ausrichtung: | hoch / quer | Serie: | INFO SIGN | Material: | Aluminium | Materialzusatz: | Acryl | Innenmaße (B x H): | 210 mm x 297 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Infotafel Stativ, Prospekt-Bodenständer, Prospektbodenständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Sichttafel-Bodenständer, Sichttafelbodenständer, Wegweiser, prospektaufsteller a4 quer, aushangtafel, durable prospektständer, infotafel, präsentationsständer, informationsständer, infoständer, infotafeln, informationstafel, informationstafeln, prospektständer, präsentation, ständer, info sign, aluminium ständer, ständer aus aluminium |
| | |
| |