Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild INFO SIGN, 297 x 210 mm (DIN A4 quer), metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Türschild INFO SIGN, 297 x 210 mm (DIN A4 quer), metallic silber
DURABLE Türschild INFO SIGN, 297 x 210 mm (DIN A4 quer), metallic silber
DURABLE Türschild INFO SIGN, 297 x 210 mm (DIN A4 quer), metallic silber
DURABLE Türschild INFO SIGN, 297 x 210 mm (DIN A4 quer), metallic silber
DURABLE Türschild INFO SIGN, 297 x 210 mm (DIN A4 quer), metallic silber
Artikel-Nr.:
     C1138-480723
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     480723
EAN/GTIN:
     4005546402741
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Allroundpapier
Druckerpapier
Türschild mit modernem Alurahmen und Kartoneinlage. Zum Anschrauben, inkl. Montageset. • INFO SIGN Türschildersortiment aus Acryl/Aluminium in 8 Formaten • Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen durch Herausschieben der Acrylscheibe • Geeignet für den Einsatz in Büros, Konferenzräumen, Lobbys und vielen anderen repräsentativen Räumlichkeiten • Zum Anschrauben oder ankleben • Incl. Montageset, Bohrschablone und Anleitung • Passende EDV-beschriftbare Bogen als Zusatzartikel • Für Einsteckschilder A4 quer (297 x 210 mm) • Ersatzkappen (Art. 4816) separat erhältlich
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4807
Außenmaße (B x H x L/T):
303 mm x 215 mm x 15 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A5
Ausrichtung:
quer
Serie:
INFO SIGN
Material:
Kunststoff, Aluminium
Materialzusatz:
Acryl
Innenmaße (B x H):
297 mm x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türbeschilderung 210x297 mm, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, türbeschriftung, zimmerbeschriftung, lagerbeschriftung, türschild, türschilder, orientierungssystem, tür-schild, schild, hinweisschild, aluminium schild, schild aus aluminium, türschild aus aluminium, aluminium-türschild, info sign
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,832*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.