Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild INFO SIGN REFILL, weiss


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
DURABLE Türschild INFO SIGN REFILL, weiss
DURABLE Türschild INFO SIGN REFILL, weiss
Artikel-Nr.:
     114-15650
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     485602
EAN/GTIN:
     4005546400822
Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Laseretiketten
Bedruckbare Einsteckschilder für Türschilder INFO SIGN 4806, 4807 sowie CLICK SIGN 4867. • EDV-beschriftbare Papierbögen A4 für Türschilder Art. 4806, 4807 und 4867 sowie für Bodenständer Art. 4812 • Druckbögen geeignet für alle gängigen Laser- und Tintenstrahldrucker oder Kopierer • Einsteckschilder mit Mikroperforation zum leichten Heraustrennen • 10 Schilder auf 10 Bögen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4856
Außenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Farbe:
Weiß
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Schild(er)
Serie:
INFO SIGN
Material:
Pappe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
5
pro Beutel
€ 8,00*
ab € 3,042*
€ 4,302*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,03*
€ 8,86*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 6,00*
€ 8,88*
3 Tage
136
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 6,11*
€ 9,37*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,89*
€ 10,99*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Beutel
€ 4,302*
€ 5,11938
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,122*
€ 4,90518
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,982*
€ 4,73858
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,832*
€ 4,56008
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,042*
€ 3,61998
pro Beutel
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Beutel
Mindestbestellmenge: 5 Beutel ( entspricht € 21,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
481223
ab € 103,53*
Zubehör
Durable
480623
ab € 23,06*
Zubehör
Durable
480723
ab € 24,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.