Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 4812-23 Bodenaufsteller Silber DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y22799
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4812-23
EAN/GTIN:
     4005546403519
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Die INFO SIGN Bodenständer präsentieren sich in klassischer Optik mit stabilem Alurahmen. Ideal als Wegweiser oder für Informationen in Lobbys, Empfangshallen und anderen repräsentativen Räumlichkeiten. Die passenden Türschilder unterstreichen ein einheitliches Erscheinungsbild.
Features:
Infoständer A4 aus Aluminium mit glasklarer Acrylscheibe
Sicherer Stand durch schweren Gussfuß
Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen zur flexiblen Beschriftung
Für Informationen im Format DIN A4, Ausrichtung im Hoch- und Querformat möglich
Ergonomisches Lesen durch Höhenverstellbarkeit und Drehung des Lesewinkels um 10 Grad
Inkl. Aufbauanleitung zur einfachen Montage
Passende Einsteckschilder (Art. 4856) separat erhältlich zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT®
Ersatzkappen (Art. 4816) separat erhältlich
Höhe A4 hoch: 1,18 m/1,11 m; Höhe A4 quer: 1,13 m/1,06 m
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Bodenaufsteller
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,14*
€ 132,30*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 109,88*
€ 139,59*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 111,65*
€ 140,77*
Lager 615
Frei Haus
ab € 118,51*
€ 147,40*
3 Tage
244
€ 6,95*
ab € 112,95*
€ 147,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,40*
€ 175,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,072*
Zubehör
Durable
480223
ab € 11,12*
Zubehör
Durable
480323
ab € 16,60*
Zubehör
Durable
480523
ab € 15,53*
Zubehör
Durable
480623
ab € 23,02*
Zubehör
Durable
480723
ab € 24,38*
Zubehör
Durable
480823
ab € 48,24*
Zubehör
Durable
480123
ab € 9,17*
Zubehör
Durable
480023
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.