Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer Info Sign mit Infotafel A4 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenständer Info Sign mit Infotafel A4 silber
Bodenständer Info Sign mit Infotafel A4 silber
Bodenständer Info Sign mit Infotafel A4 silber
Bodenständer Info Sign mit Infotafel A4 silber
Bodenständer Info Sign mit Infotafel A4 silber
Artikel-Nr.:
     467-KATA351638
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     481223
EAN/GTIN:
     4005546403519
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
  • Bodenständer INFO SIGN STAND A4
  • die reflexionsfreien Infotafeln lassen sich problemlos durch einen Rastmechanismus vom Hoch- ins Querformat drehen und sind darüber hinaus höhenverstellbar, der Lesewinkel beträgt angenehme 10 Grad, mit eckigem Gußfuß mit gummierten Pads
  • Werkstoff: Acryl und Aluminium
  • Farbe: metallic silber
  • Größe (B x H x T) oder (Durchmesser): 360 x 1180 x 80 mm
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Bruttogewicht:
7.4 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
für Format:
A4
höhenverstellbar:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Aluminium/Kunststoff
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Zeilenlineal:
nein
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Infotafel Stativ, Prospekt-Bodenständer, Prospektbodenständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Sichttafel-Bodenständer, Sichttafelbodenständer, Wegweiser, prospekthalter a4 durable, aushangtafel, durable hinweistafel, 4812, Bodenständer, Präsentations, Präsentations-Ständer, PräsentationsStänder, Prospekt, Prospekt-Ständer, Prospektfach, Prospektfach-Ständer, Prospektfächern, ProspektfachStänder, Ständer, Werbematerial, Werbematerial-Ständer, WerbematerialStänder
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,53*
€ 131,84*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 109,49*
€ 139,07*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 111,39*
€ 140,26*
Frei Haus
ab € 118,41*
€ 146,90*
3 Tage
274
€ 6,95*
ab € 112,53*
€ 146,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,042*
Zubehör
Durable
480223
ab € 11,12*
Zubehör
Durable
480323
ab € 16,58*
Zubehör
Durable
480523
ab € 15,59*
Zubehör
Durable
480623
ab € 23,06*
Zubehör
Durable
480723
ab € 24,49*
Zubehör
Durable
480823
ab € 48,46*
Zubehör
Durable
480123
ab € 9,15*
Zubehör
Durable
480023
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.