| |
|
| Artikel-Nr.: C1138-480323 Herst.-Nr.: 480323 EAN/GTIN: 4005546400051 |
| |
|
| | |
| Türschild mit modernem Alurahmen und Kartoneinlage. Zum Anschrauben, inkl. Montageset. • INFO SIGN Türschildersortiment aus Acryl/Aluminium in 8 Formaten • Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen durch Herausschieben der Acrylscheibe • Geeignet für den Einsatz in Büros, Konferenzräumen, Lobbys und vielen anderen repräsentativen Räumlichkeiten • Zum Anschrauben oder ankleben • Incl. Montageset, Bohrschablone und Anleitung • Passende EDV-beschriftbare Bogen als Zusatzartikel • Für Einsteckschilder 149 x 210,5 mm • Ersatzkappen (Art. 4816) separat erhältlich Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 4803 | Außenmaße (B x H x L/T): | 154 mm x 215,5 mm x 15 mm | Farbe: | Silber | Ausrichtung: | quer | Serie: | INFO SIGN | Material: | Kunststoff, Aluminium | Materialzusatz: | Acryl | Innenmaße (B x H): | 149 mm x 210,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türschilder, raumbeschilderung, türbeschriftung, zimmerbeschriftung, lagerbeschriftung, türschild, türschilder, orientierungssystem, tür-schild, schild, hinweisschild, aluminium schild, schild aus aluminium, türschild aus aluminium, aluminium-türschild, info sign |
| | |
| |