Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK-Erste Hilfe (nach DIN 13 157)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-23916
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     301125
EAN/GTIN:
     4250108801160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
  • aus ABS-Kunststoff mit Inneneinteilung und Wandhalterung
  • Masse: L 260 x B 170 x H 110 mm
  • Inhalt entspricht DIN 13 157


Der Verbandskasten ist für Handels- und Verwaltungsbetriebe mit weniger als 50 Beschäftigten, kleine Baustellen (mit weniger als 10 Beschäftigten) sowie Tätigkeiten im Aussendienst zugelassen.

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Inneneinteilung:
Ja
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Inhalt nach DIN:
13 157
Einsatzort:
Handelsbetriebe
Höhe:
110 mm
Gewicht:
2.121 kg
Tiefe:
260 mm
Breite:
170 mm
Angebote (58)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 38,48*
€ 45,52*
4 Tage
258
1
€ 5,99*
ab € 40,40*
€ 47,58*
2 Tage
270
1
€ 4,79*
ab € 40,49*
€ 47,58*
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 41,09*
€ 48,21*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 65,00*
€ 75,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,25*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 5,91*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,24*
Zubehör
Söhngen
3003019
ab € 25,31*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,29*
Zubehör
k.A.
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.