Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Koffer SÖHNGEN Quick-CD 260 mm x 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811361
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811361
Artikel-Nr.:
     94QG7-811361
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3001125
EAN/GTIN:
     4250108801177
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
SÖHNGEN Erste Hilfe Koffer Quick-CD. Abschließbar: Nein. Breite: 260 mm. Farbe: Orange. Grundfarbe: Orange. Hersteller-Nr.: 3001125. Höhe: 170 mm. Lieferumfang: Inkl. Wandhalterung. Marke: SÖHNGEN. Tiefe: 110 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1970 g
Farbe:
Orange
Höhe:
170 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
110 mm
Angebote (59)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 38,41*
€ 45,42*
3 Tage
277
1
€ 5,99*
ab € 40,43*
€ 47,56*
1 Tag
219
1
€ 4,79*
ab € 40,31*
€ 47,56*
Lager 94QG7
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 41,11*
€ 48,20*
1 Tag
376
1
€ 5,50*
ab € 41,26*
€ 48,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,23*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,20*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,21*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,79*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,33*
Zubehör
k.A.
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.