Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Koffer kl. Quick CD B260xH170xT110ca.mm orange SÖHNGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000386018
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3001125
EAN/GTIN:
     4250108801177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
DIN 13157-2021mobil und stationär einsetzbarschlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · mit 2 transp. Abdeckplatten · verstellbare Inneneinteilung · Inhalt: Füllung Standard DIN 13157-2021 · Kofferfarbe: orangeWeitere technische Eigenschaften:· Material: ABS-Kunststoff· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Höhe ca.:
170 mm
Breite ca.:
260 mm
Norm:
DIN13157-2021
Tiefe ca.:
110 mm
Marke:
SÖHNGEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (59)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 38,41*
€ 45,42*
Lager 1690
277
1
€ 5,99*
ab € 40,43*
€ 47,56*
2 Tage
219
1
€ 4,79*
ab € 40,31*
€ 47,56*
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 41,11*
€ 48,20*
2 Tage
376
1
€ 5,50*
ab € 41,26*
€ 48,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,23*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,20*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,21*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,79*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,33*
Zubehör
k.A.
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.