Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer, fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-23719
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6155
EAN/GTIN:
     5027375002342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer

Für Grossrollen mit Abfallsack. Aus stabilem Metallrohr gefertigt, korrosionsgeschützt. Der Bodenständer ist geeignet für schmale oder breite, kurze oder lange Wischtuchrollen.

  • Farbe: Blau
  • Masse: B 480 x T 640 x H 1040 mm
  • Lieferung ohne Putzpapier
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
blau
Fahrbar:
Ja
Inneneimer:
Nein
Deckel:
Nein
Griff:
Nein
Selbstlöschend:
Nein
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Metall
Anzahl Sammelbehälter:
1 Stk.
Höhe:
1040 mm
Gewicht:
7 kg
Inhalt:
120 l
Breite:
480 mm
Länge:
640 mm
Angebote (45)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,05*
€ 94,68*
2 Tage
17
€ 5,49*
ab € 83,59*
€ 100,19*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 86,64*
€ 103,26*
4 Tage
67
Frei Haus
ab € 90,11*
€ 106,94*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 123,45*
€ 146,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 123,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.