Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenhalter fahrbar blau Großrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-902601
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6155
EAN/GTIN:
     5027375002342
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Metallständer für Wischtuch-Großrollen mit einer maximalen Breite von 420 mm. Fahrbar. Inkl. Abfallsack. Größe: 50 x 74 x 109 cm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Putzrollenhalter
Farbe:
blau
Breite:
50 cm
Höhe:
109 cm
Tiefe:
74 cm
Material:
Metall
Angebote (44)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 81,40*
€ 97,87*
Frei Haus
ab € 80,54*
€ 99,67*
Lager 690
8
€ 5,49*
ab € 83,35*
€ 100,24*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 86,61*
€ 103,41*
€ 4,90*
ab € 86,26*
€ 106,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 83,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.