Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly Clark Wypall Papierhandtuchspender, Metall, Blau, , 570mm x 790mm x 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-712422
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6155
EAN/GTIN:
     5060641282239
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Typ = Freistehend, tragbar
Wandmontage = Nein
Farbe = Blau
Breite = 160mm
Tiefe = 570mm
Höhe = 790mm
Material = Metall
Reihe = Wypall

Kimberly Clark
Weitere Informationen:
Typ:
Freistehend, tragbar
Wandmontage:
Nein
Farbe:
Blau
Breite:
160mm
Tiefe:
570mm
Höhe:
790mm
Material:
Metall
Reihe:
Wypall
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, wypall putzrolle blau, bodenabroller kimberly, bodenständer, 712422, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Kimberly Clark, 6155, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Paper Towel Dispensers
Angebote (44)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 81,40*
€ 97,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 80,54*
€ 99,67*
2 Tage
8
€ 5,49*
ab € 83,35*
€ 100,24*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 86,61*
€ 103,41*
€ 4,90*
ab € 86,26*
€ 106,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 80,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.