Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly-Clark Professional Wischtuchspender 6155 mobiler Papiertuch Spender - Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-6155000
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6155
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Der unverzichtbare Papiertuchspender für jedes Unternehmen. Der Kimberly Clark Wischtuchspender ist ideal für den Einsatz in stark frequentierten Lebensmittelbereichen, in denen strengste Hygienestandards erforderlich sind. Der Putztuch Spender ist flexibel genug, um als mobiler Spender oder freistehendes Gerät verwendet zu werden. Der Kimberly Clark Spender verfügt über eine Mülltasche für eine einfache Abfallentsorgung. Dieser Papiertuchspender ist mit den meisten großen Tuchrollen kompatibel. 1 x Kimberly-Clark Professional mobiler Ständer für Großrollenspender - Blau
Weitere Informationen:
Marke:
Kimberly-Clark Professional
Farbe:
Blau
Höhe:
79.4 cm
Länge:
57.4 cm
Breite:
16.4 cm
Gewicht:
8.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, handtuchspender kimberly clark, bodenständer, putzpapierrolle blau, Kimberly-Clark Professional, 6155, 06155000, Mobiler Wischtuchspender für Großrollen, Kimberly Clark Spender, Papiertuchspender, Putztuchspender, mobiler Spender, Kimberly Clark Wischtuchspender, Kimberly Clark
Die besten Konditionen aller 49 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 65,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.