Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-599843 Herst.-Nr.: 6155 EAN/GTIN: 5027375002342 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00119100, Bodenständer 6155 WYPALL* L Wischtücher Innovative Einmal-Wischtücher aus AIRFLEX* Material Das Wischtuch für jeden Einsatz. Durch die patentierte und einzigartige Herstellung des AIRFLEX* Materials bleiben die Zellstofffasern sehr gut erhalten und werden so miteinander verbunden, dass eine offene Struktur entsteht, im Gegensatz zu herkömmlichen Tissue-Wischtüchern. WYPALL* L 10 Wischtücher Leichte Wischvorgänge 15 % weniger Wischtücher gegenüber herkömmlichen Tissue-Produkten. WYPALL* L 30 Wischtücher Leichte bis Mittlere Wischvorgänge Ideal für den Einsatz bei Ölen und Schmierstoffen.Fahrbarer Bodenständer für Großrollen, breit, Metall, Blau, mit AbfalIsack. Tipp: Dieser Artikel ist unter Artikelnummer 6135 mit Fußpedalbremse erhältlich., Fabrikat: Kimberly-Clark Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 8240 GRAMM | Abmessungen: | 109 x 50 x 74 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, wypall putzrolle blau, bodenabroller kimberly, bodenständer, Kimberly, FAHRBARER, Abfallwagen, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Wischtuch Spender, 5027375002342, 1504535, 6155, 5033848037582, 172151 |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 80,87* | € 98,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,75* | € 99,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 83,74* | € 100,49* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,06* | € 103,66* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 86,55* | € 106,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|