Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuchspender Tork Matic Image Design H1, für Tork Rollenhandtücher, Sensortechnologie, Handtuchlänge einstellbar, Edelstahl, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-157831
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     460001
EAN/GTIN:
     7322540785272
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Falthandtuchspender
Faltpapierspender

Verwenden Sie den Papierhandtuchspender Tork Matic Image Design H1 von Tork, um in stark frequentierten Betriebsbereichen wie etwa Waschräumen oder Eingangshallen für zusätzliche Sauberkeit und Hygiene zu sorgen.

Das silberfarbene Gerät ist geeignet für die Aufnahme der Rollenhandtücher des Herstellers und verfügt über berührungslose Sensortechnologie für eine bequeme sowie hygienische und verbrauchsenkende Einzelblattentnahme.

Zusätzlich lässt sich die Handtuchlänge passend auf Ihre individuellen Betriebsanforderungen hin anpassen.

Die Gesamtmasse des aus rostfreiem Edelstahl sowie stabilem Kunststoff gefertigten Papierhandtuchspenders Tork Matic Image Design H1 von Tork belaufen sich auf B 345 x T 204 x H 373 mm.

Ausführung:

  • Hochwertiger Papierhandtuchspender im eleganten Image Design
  • Geeignet für die Aufnahme der Rollenhandtücher des Herstellers
  • Hygienische, kontaktlose und verbrauchsenkende Einzelblattentnahme dank integrierter Sensortechnologie
  • Handtuchlänge entsprechend den individuellen Betriebsanforderungen einstellbar

Weitere Details:

  • Material: rostfreier Edelstahl und Kunststoff
  • Farbe: silber
  • Masse: B 345 x T 204 x H 373 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 202,05*
€ 289,51*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 238,17*
€ 289,51*
€ 4,95*
ab € 237,88*
€ 289,55*
€ 4,95*
ab € 240,36*
€ 290,73*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 273,63*
€ 328,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,91*
€ 391,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,99*
€ 387,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,71*
€ 374,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,63*
€ 362,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,63*
€ 325,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
290016
ab € 9,00334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.