| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W138522 Herst.-Nr.: 460001 EAN/GTIN: 7322540781984 |
| |
|
| | |
| Tork Matic Sensorspender für Rollenhandtücher Die Tork Matic Spender vereinen Effizienz mit Komfort und Design. Durch den Sensor werden die Papierhandtücher ohne Berührung einzeln, hygienisch und sparsam entnommen. Die Handtuchlänge ist bedarfsgerecht einstellbar. Die "Easy to Use" Zertifizierung garantiert einfache Handhabung. Die wartungsarmen Rollenspender verfügen über große Kapazität und sind auf Waschräume mit hoher Besucherfrequenz zugeschnitten.
Tork Image Design Tork-Produkte in Image-Design zeichnen sich durch eine moderne und klare Linienführung aus. Das Gehäuse aus leicht gebürstetem Edelstahl ist mit Anti-Fingerabdruckschutz ausgestattet und sieht so stets tadellos aus. Die LED Füllstandsanzeige vereinfacht das Nachfüllen. Diese Papiertuchspender tragen dazu bei, dass Ihr Waschraum nicht nur hygienisch ist, sondern auch repräsentativ wirkt. Features: Sparsam durch Einzelblatt-Ausgabe Edelstahl mit Anti-Fingerabdruckschutz Hygienisch durch Sensor für berührungslose Entnahme Handtuchlänge verstellbar Wartungsarm LED-Füllstandsanzeige Einfache Wand-Montage Für Waschräume mit hoher Besucherfrequenz Prämiertes Design: Gewinner des Purus Award 2015 und des Red Dot Award 2016 Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Material: | Metall + Kunststoff | Serie: | Tork H1 | Herstellerfarbe: | Silber | Produkt-Art: | Handtuchspender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, handtuchspender tork grau, handtuchrollen tork, handtuchrollen, TORK, Image Line, spender, spendersystem |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,03* | € 287,48* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 238,65* | € 287,48* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 239,36* | € 287,55* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 239,80* | € 288,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 254,61* | € 305,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|