Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch, Melamin-Platte, B 1250 x T 800 x H 760-1080 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155023
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625M80-12.12
EAN/GTIN:
     4040376813367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch

Arbeitstische Serie Tom: Arbeitshöhe von 760 - 1080 mm einstellbar, Flächenlast max. 500 kg

  • Durch komfortable Höhenverstellung für sitzende und stehende Tätigkeiten geeignet
  • Stabiler Funktionsunterbau aus Profil-Stahlrohr (60 x 30 mm) mit Fusselementen, Querstreben und Aussteifungstraversen
  • Arbeitsplatte: Lichtgraue Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765, normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stossfestigkeit, Stärke 22 mm
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035, lichtgrau
  • Zerlegte Anlieferung '“ einfachste Montage
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Stärke Arbeitsplatte:
22 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kantenschutz:
ABS-Kanten
Gestellform:
4-Fuss
Masse B x T x H:
1250 x 800 x 760-1080 mm
Höhe bis:
1080 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Bodenausgleich:
Nein
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Höhe von:
760 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Tragkraft:
500 kg
System:
Tom
Höhe:
1080 mm
Gewicht:
35 kg
Farbe Arbeitsplatte:
lichtgrau
Breite Arbeitsplatte:
1250 mm
Material Gestell:
Stahl
Tiefe Arbeitsplatte:
800 mm
Aufbauten:
Nein
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,13*
€ 317,77*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,68*
€ 317,78*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,34*
€ 325,13*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,28*
€ 327,39*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 476,36*
€ 527,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,26*
€ 627,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,52*
€ 620,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,59*
€ 606,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,09*
€ 593,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,36*
€ 566,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 117,74*
Zubehör
Rau
06-ABG80-125
ab € 59,61*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,04*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 65,43*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 125,13*
Zubehör
Rau
06-BB125
ab € 34,85*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 76,91*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,44*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 25,03*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 35,16*
Zubehör
Rau
E-LW
ab € 16,74*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.11
ab € 380,19*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 388,48*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.11
ab € 426,73*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 443,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.