Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch, Melamin-Platte, B 750 x T 800 x H 760-1080 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155021
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625M80-07.12
EAN/GTIN:
     4040376888211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch

Arbeitstische Serie Tom: Arbeitshöhe von 760 - 1080 mm einstellbar, Flächenlast max. 500 kg

  • Durch komfortable Höhenverstellung für sitzende und stehende Tätigkeiten geeignet
  • Stabiler Funktionsunterbau aus Profil-Stahlrohr (60 x 30 mm) mit Fusselementen, Querstreben und Aussteifungstraversen
  • Arbeitsplatte: Lichtgraue Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765, normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stossfestigkeit, Stärke 22 mm
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035, lichtgrau
  • Zerlegte Anlieferung '“ einfachste Montage
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Stärke Arbeitsplatte:
22 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kantenschutz:
ABS-Kanten
Gestellform:
4-Fuss
Masse B x T x H:
750 x 800 x 760-1080 mm
Höhe bis:
1080 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Bodenausgleich:
Nein
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Höhe von:
760 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Tragkraft:
500 kg
System:
Tom
Höhe:
1080 mm
Gewicht:
32 kg
Farbe Arbeitsplatte:
lichtgrau
Breite Arbeitsplatte:
750 mm
Material Gestell:
Stahl
Tiefe Arbeitsplatte:
800 mm
Aufbauten:
Nein
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,17*
€ 282,53*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,06*
€ 282,54*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,10*
€ 289,32*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,26*
€ 291,78*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 415,49*
€ 460,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,60*
€ 548,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,14*
€ 541,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,10*
€ 528,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,66*
€ 518,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,49*
€ 494,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,51*
Zubehör
Rau
06-ABG80-125
ab € 56,38*
Zubehör
Rau
06-ABG10-125
ab € 69,76*
Zubehör
Rau
06-ABG80-150
ab € 66,58*
Zubehör
Rau
06-ABG10-150
ab € 83,82*
Zubehör
Rau
06-ABG80-200
ab € 89,07*
Zubehör
Rau
06-ABG10-200
ab € 110,90*
Zubehör
Rau
06-ABG80-075
ab € 32,42*
Zubehör
Rau
06-ABG10-075
ab € 42,95*
Zubehör
Rau
06-ABG80-100
ab € 45,42*
Zubehör
Rau
06-ABG10-100
ab € 56,62*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,59*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 120,46*
Zubehör
Rau
06-BB075
ab € 18,13*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.