Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQUARIUS Handtuchspender Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-132476
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6954 WEISS
EAN/GTIN:
     5027375045455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
  • aus schlagfestem Kunststoff
  • für Handtücher mit 250 mm Breite, für C- und Zick-Zack-Falz, abschliessbar
  • Masse: H 407 x B 317 x T 147 mm


AQUARIUS - die neue und absolut hygienische Spenderserie von KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL
Patentierter Überfüllungsschutz
Verhindert eine Überfüllung und verbessert die Entnahme. Benötigt geringeren Platzbedarf.
Ermöglicht eine Füllstandsüberprüfung
auf einen Blick für eine kontinuierliche Bevorratung.
Verdeckter Verschlussmechanismus
Abschliessbar - mit oder ohne Schlüssel, zur einfachen Handhabung und Kostenkontrolle.
Rückplatte verdeckt durch Spenderhaube
Keine Chance für Schmutz und Staub.
Elegantes Sichtfenster

Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, handtuchspender kimberly clark weiß, falthandtuchspender kimberly-clark, falthandtuchspender, 132476, 132476-SW81, Handtuchpapierspender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Abroller (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Seifenspender, Kunststoffspender (Reinigungsmitetl)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 22,23*
€ 27,72*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,22*
€ 27,73*
1
€ 7,95*
ab € 21,83*
€ 28,09*
1 Tag
15
1
€ 5,50*
ab € 22,87*
€ 28,54*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 79,20*
€ 96,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 79,20* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
553000
ab € 30,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.