Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh OX-ON Cut Advanced 9901, Gr. 10 Level D blau, Nitrilschaum, Nylon/Elastan/HPPE/Stahl, EN 388 (4X


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuh OX-ON Cut Advanced 9901, Gr. 10 Level D blau, Nitrilschaum, Nylon/Elastan/HPPE/Stahl, EN 388 (4X
Schnittschutzhandschuh OX-ON Cut Advanced 9901, Gr. 10 Level D blau, Nitrilschaum, Nylon/Elastan/HPPE/Stahl, EN 388 (4X
Schnittschutzhandschuh OX-ON Cut Advanced 9901, Gr. 10 Level D - Artikelbild 2
Schnittschutzhandschuh OX-ON Cut Advanced 9901, Gr. 10 Level D - Artikelbild 3
Schnittschutzhandschuh OX-ON Cut Advanced 9901, Gr. 10 Level D - Artikelbild 4
Schnittschutzhandschuh OX-ON Cut Advanced 9901, Gr. 10 Level D - Artikelbild 5
Schnittschutzhandschuh OX-ON Cut Advanced 9901, Gr. 10 Level D - Artikelbild 6
Schnittschutzhandschuh OX-ON Cut Advanced 9901, Gr. 10 Level D - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1102686
Hersteller:
     Saekko Industri
Herst.-Nr.:
     92150
EAN/GTIN:
     5701952921508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  •  Extrem langlebig

  •  Schnittschutz (Klasse D)

  •  Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen

  •  Exzellente Passform

  •  Hervorragendes Fingerspitzengefühl

  •  Einzigartige Atmungsaktivität

  •  Sicherer und präziser Griff

  •  OekoTex-zertifiziert

  •  Mit Sanitized vorbehandelt

Weitere Informationen:
Hersteller:
OX-ON A/S
Größe:
10
Farbe:
blau
Norm:
EN 388 (4X42D) CE Kat. II
Material:
Nitrilschaum, Nylon/Elastan/HPPE/Stahl
Ursprungsland:
CN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
137
12
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 7,93*
1 Tag
102
12
€ 4,79*
ab € 6,36*
€ 7,94*
2 Tage
344
12
€ 6,99*
ab € 6,43*
€ 8,01*
1 Tag
120
12
€ 8,50*
ab € 7,66*
€ 9,47*
16 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 8,46*
€ 10,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,93*
€ 9,44
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,27*
€ 8,65
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 6,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 95,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.