Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Mehrzweckhandschuh Edge® 48-128, Gr. 7 schwarz/grau, Nitril, Polyester, Strickbund, EN 388 (4121A) CE Kat. II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell Mehrzweckhandschuh Edge® 48-128, Gr. 7 schwarz/grau, Nitril, Polyester, Strickbund, EN 388 (4121A) CE Kat. II
Ansell Mehrzweckhandschuh Edge® 48-128, Gr. 7 schwarz/grau, Nitril, Polyester, Strickbund, EN 388 (4121A) CE Kat. II
Ansell Mehrzweckhandschuh Edge® 48-128, Gr. 7 schwarz/grau, Nitr - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1085104
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     481287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Mehrzweckhandschuh Edge® 48-128, Gr. 7 schwarz/grau, Nitril, Polyester, Strickbund, EN 388 (4121A) CE Kat. II
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
schwarz/grau
Hersteller:
Ansell
Material:
Nitril
Norm:
EN 388 (4121A) CE Kat. II
... > Handschuhe > Nitril > Ansell
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,39*
Lager 362
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,90*
€ 1,59*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.