Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Nitril-Einweghandschuh TouchNTuff® 92-600, Gr. 9½-10=XL grün, Nitril, Rollrand, puderfrei, EN 374 CE Kat. III, an


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Ansell Nitril-Einweghandschuh TouchNTuff® 92-600, Gr. 9½-10=XL grün, Nitril, Rollrand, puderfrei, EN 374 CE Kat. III, an
Ansell Nitril-Einweghandschuh TouchNTuff® 92-600, Gr. 9½-10=XL grün, Nitril, Rollrand, puderfrei, EN 374 CE Kat. III, an
Ansell Nitril-Einweghandschuh TouchNTuff® 92-600, Gr. 9½-10=XL g - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1006921
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     9260010
EAN/GTIN:
     0076490493356
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Weiterführende Tests des TouchNTuff® durch einen "Notified Body" mit einem breiteren Spektrum von Chemikalien bestätigen, dass dieser Handschuh länger vor einer größeren Zahl von Chemikalien schützt als andere Einweg-Nitrilhandschuhe.

 

Der aus Nitril hergestellte TouchNTuff® bietet eine viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe und die dreifache Durchstichfestigkeit im Vergleich zu Einweghandschuhen aus Neopren. Da der Handschuh frei von Latexproteinen ist, besteht für den Träger kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Primäre Hautreizungsstudien und Insult-Patch-Tests haben keinen Nachweis einer Hautreizung oder allergischen Kontaktdermatitis erbracht.

 

Durch seine einzigartige Formulierung mit der „Thin Nitril Technology“ lässt sich dieser Handschuh, der einen sicheren Nass- und Trockengriff bietet, leicht an- und ausziehen. Dieser Handschuh ist in zahlreichen Arbeitsbereichen vielseitig einsetzbar.

 

Der TouchNTuff® wurde auf seine antistatischen Eigenschaften getestet (EN 1149-1 und 1149-3) und erfüllt die Anforderungen der Norm EN 1149-5.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Farbe:
grün
Größe:
9,5-10 XL
Material:
Nitril
Norm:
EN 374 CE Kat. III
Ursprungsland:
Thailand
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell einmalhandschuh ungepudert, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, TouchNTuff|92-600|Ansell|Einweghandschuh|Nitril|NitrilhandschuhEinmalhandschuh|Untersuchungshandschuh
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
221
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 13,20*
€ 13,55*
Lager 362
224
1
pro Box
€ 3,95*
ab € 11,61*
€ 15,23*
11 Tage
80
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 11,68*
€ 15,24*
4 Tage
221
1
pro Box
€ 6,90*
ab € 11,03*
€ 15,49*
2 Tage
1
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 12,53*
€ 16,21*
Menge:  Box  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 15,23*
€ 18,12
pro Box
ab 2 Boxen
€ 14,83*
€ 17,65
pro Box
ab 5 Boxen
€ 14,15*
€ 16,84
pro Box
ab 10 Boxen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Box
ab 20 Boxen
€ 13,44*
€ 15,99
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Box
1 Box enthält 100 Paar (ab € 0,1161* pro Paar)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
92600080
ab € 11,01*
Ähnlich
Ansell
92600070
ab € 11,02*
Ähnlich
Ansell
92600090
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.