Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Gasfilter 940 A2 RD40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dräger Gasfilter 940 A2 RD40
Dräger Gasfilter 940 A2 RD40
Dräger Gasfilter 940 A2 RD40 - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1004823
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738855
EAN/GTIN:
     4026056005192
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Kombifilter A
Gas-Mehrbereichsfilter
"Gasfilter mit Standard-Gewindeanschluss Rd40 nach EN148-1 zur Verwendung mit Halbmasken Dräger X-plore 4000 und Vollmasken Dräger X-plore 6000. - A2: gegen Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen. Die Filterklasse 2 steht für einen mittleren Schutz und hat eine höchstzulässige Schadstoffkonzentration von 0,5 Vol.% (5.000 ppm)."
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Gasfilter
Schutzstufe:
A2
Gewicht:
ca. 180 g | 0.2
Filter-Anschluss:
RD40
Ursprungsland:
DE
Länge:
105 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
105 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3117
10
Frei Haus
ab € 13,16*
€ 17,99*
1
€ 4,00*
ab € 13,30*
€ 19,18*
Lager 362
nicht lagernd
1
€ 3,95*
ab € 14,20*
€ 19,19*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,84*
€ 19,93*
1
€ 8,95*
ab € 14,63*
€ 20,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dräger
6737724
ab € 709,57*
Sonstiges
Dräger
6739720
ab € 42,29*
Sonstiges
Dräger
6738801
ab € 42,26*
Sonstiges
Dräger
6738773
ab € 16,07*
Sonstiges
Dräger
6738812
ab € 13,58*
Sonstiges
Dräger
6738802
ab € 17,46*
Sonstiges
Dräger
6737357
ab € 5,45*
Sonstiges
Dräger
6737190
ab € 6,04*
Sonstiges
Dräger
6738860
ab € 20,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.