Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Kombinationsfilter Typ 673 A1 B1 E1 K1 Hg-P3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Dräger Logo
Artikel-Nr.:
     CCK8F-6738812
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738812
EAN/GTIN:
     4026056004737
Suchbegriffe:
Kombifilter A
Kombifilter B
Kombifilter Hg
Mehrbereichs-Kombifilter
Dräger Kombinationsfilter 990 A1B1E1K1 Hg P3 R D

Filter mit RD 90 Anschluss

Kombinationsfilter mit Dräger-spezifischem Gewindeanschluss Rd90 zur Verwendung mit Halbmasken Dräger X-plore 4000.

- A1: gegen Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen
- B1: gegen Anorganische Gase und Dämpfe (z.B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Blausäure)
- E1: gegen Schwefeldioxid und Chlorwasserstoff
- K1: gegen Ammoniak und organische Ammoniakderivate
Die Filterklasse 1 steht für einen niedrigen Schutz und hat eine höchstzulässige Schadstoffkonzentration von 0,1 Vol% (1000 ppm).
- Hg: gegen Quecksilber-Dampf
- P3: Partikel bis Konzentrationen der Filterklasse 3: 99,95 % Effizienz
- Kennzeichnung R: Verwendung über mehrere Arbeitsschichten
- Kennzeichnung D: Dolomitstaubtest zusätzlich bestanden
Weitere Informationen:
Hersteller Nr.:
6738812
Typ DE:
Rd90 - 90mm Rundgewinde
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dräger
6737724
ab € 709,57*
Sonstiges
Dräger
6738855
ab € 13,16*
Sonstiges
Dräger
6739720
ab € 42,29*
Sonstiges
Dräger
6738801
ab € 42,26*
Sonstiges
Dräger
6738773
ab € 16,07*
Sonstiges
Dräger
6738802
ab € 17,46*
Sonstiges
Dräger
6737357
ab € 5,45*
Sonstiges
Dräger
6737190
ab € 6,04*
Sonstiges
Dräger
6738860
ab € 20,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.