Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Kombinationsfilter Typ 940 A2B2E2K1 RD40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Dräger Logo
Artikel-Nr.:
     CCK8F-6738802
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738802
EAN/GTIN:
     4026056004669
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter Ammoniak
Atemschutzfilter K
Kombifilter A
Gas-Mehrbereichsfilter
Dräger Gasfilter Rd40 940 A2B2E2K1

Anschluss: Rd40 VPE: 1 St.

Dieser Gasfilter hat einen Rd40 Schraubanschluss und ist kompatibel mit der Dräger X-plore 6300 und allen weiteren Masken mit Rd40 Anschluss. Der Gasfilter hat die Schutzklasse A2B2E2K1.
Weitere Informationen:
Hersteller Nr.:
6738802
Typ DE:
Rd40 - 40mm Rundgewinde
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dräger
6737724
ab € 709,57*
Sonstiges
Dräger
6738855
ab € 13,16*
Sonstiges
Dräger
6739720
ab € 42,29*
Sonstiges
Dräger
6738801
ab € 42,26*
Sonstiges
Dräger
6738773
ab € 16,07*
Sonstiges
Dräger
6738812
ab € 13,58*
Sonstiges
Dräger
6737357
ab € 5,45*
Sonstiges
Dräger
6737190
ab € 6,04*
Sonstiges
Dräger
6738860
ab € 20,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.