Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Kombi-Filter 1140 A1B2E2K1 Hg No P3 R D/CO 20 P3 R D, Rd40, F. Xpl.6000 6738801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Dräger Logo
Artikel-Nr.:
     CCK8F-6738801
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738801
EAN/GTIN:
     4026056004652
Suchbegriffe:
Kombifilter A
Kombifilter Hg
Gas-Mehrbereichsfilter
Mehrbereichs-Gasfilter
Dräger Kombinationsfilter Rd40 1140 A1B2E2K1 Hg NO P3 R D / CO 20

Dieser Rd40 Kombinationsfilter mit der Schutzklasse A1B2E2K1 Hg NO P3 CO ist wiederverwendbar und hat die Dolomitstaubprüfung bestanden. Sie profitieren demnach von geringerem Atemwiderstand bei langer Nutzungsdauer.

Mit den Dräger Kombinationsfiltern können Sie sicher und genau Arbeiten ohne Ihre Gesundheit zu gefährden.

Der Filter ist nur in Verbindung mit Vollmasken einzusetzen, da das Filtergewicht 300 Gramm überschreitet.
Weitere Informationen:
Hersteller Nr.:
6738801
Typ DE:
Rd40 - 40mm Rundgewinde
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
6739720
ab € 42,62*
Ähnlich
Dräger
6738862
ab € 25,03*
Ähnlich
Dräger
6738773
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.